Destornillador para Torx® con mango Haptoprene de 2 componentes, Perfil Torx®: TX20

Número de artículo: 625332 TX20
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Perfil Torx® precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Perfil Torx® TX20
Longitud de cuchilla cortante 100 mm
Longitud total 200 mm
Perfil de salida Destornillador para tornillos TORX® con perforación
Función de soporte no
Material cuchilla Acero especial al cromovanadio
Material mango Haptoprene de 2 componentes
Superficie niquelado y cromado
Punta negro
Caperuza giratoria no
Cabeza esférica no
Perforación en perfil Torx®
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 625332 TX20
EAN / GTIN 4067263012931
Número del fabricante 625332 TX20

Descripción

Ejecución:

Mango rígido de forma ergonómica con superficie de Haptoprene de agarre firme y núcleo de plástico resistente a los golpes. Gracias a la estructura superficial especial, se pueden transmitir pares de apriete elevados incluso con manos húmedas y aceitosas. Varilla de acero al cromo vanadio. Superficie niquelada y cromada, punta negra. A partir del tam. TX30 hexagonal para ayuda de llave.

Ventaja:

Gracias al taladro en el perfil Torx® también es adecuado para tornillos con pasador de seguridad.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra