KUB Pentron® indexable drill Plain shank, 3×D, ⌀ DC m7: 42,1mm

Article no.: 236615 42,1
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Available in 2-3 weeks
0 pieces in stock

Select article variation and quantity

⌀ DC m7 (mm) Unit price incl. VAT
  • Drill depth for indexable insert drill up to: 3×D
  • Shank: ISO 9766
  • Use for drilling: limited centre drilling; limited convexity; limited cross-drilling; limited drilling through a stack; limited drilling with oblique exit; limited cross-drilling
  • Through-coolant: yes
  • Machining strategy: HPC

Add to wishlist

Share this product

or copy this link

Product details

Technical Data

Series KUB Pentron®
Nominal ⌀ D 42.1
Drill depth for indexable insert drill up to 3×D
Shank ISO 9766
Use for drilling limited centre drilling; limited convexity; limited cross-drilling; limited drilling through a stack; limited drilling with oblique exit; limited cross-drilling
Through-coolant yes
Machining strategy HPC
Reach L1 129 mm
Overhang LA 159 mm
Shank ⌀ Ds 40 mm
Shank length Ls 68 mm
ISO code indexable insert SOGX 130508 46-...
Pack of insert screws 239652 20IP (6.3 Nm)
Number of cutting edges Z 1
Type of product Indexable drill

Identification numbers & Classifications

Article number 236615 42,1
EAN / GTIN 4047109286979
Manufacturer number U43 34210

Description

Exécution:

  • Durée de vie et performances supérieures grâce à une résistance optimale du corps de base et à un traitement de surface spécial.
  • Excellente précision dans des conditions de perçage extrêmement difficiles.
  • Stockage économique grâce aux plaquettes intérieures et extérieures identiques.
  • Possibilité de perçage excentré jusqu’à Vmax= 0,25 mm. ⌀ maximal possible par sélection = D + 0,5 mm.

Tolérance d'alésage: ⌀D − 0,1 / + 0,2

Utilisation:

  • Pour des conditions d’usinage extrêmes.

Avec plaquettes 236605236610.

Livraison:

Avec vis de serrage (sans plaquettes).

Remarque(s):

Exécution 2×D et 3×D avec queue ABS® et dimensions en pouces disponible sur demande.
Modèle avec queue PSC disponible sur demande.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direct purchase

Sign in to your Account

To shopping cart