{{ name }}
Article no. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Article code:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Draagvermogen WLL SF 5:1 | 1,7 t | |
Schroefdraad-⌀ | M20×2,5 | |
Draadlengte L | 30 mm | |
Sleutelwijdte binnenzeskant S | 40 mm | |
Hoogte boutkop A | 55 mm | |
Hoogte tussendeel B | 55 mm | |
Boutkop-⌀ C | 60 mm | |
Afstand tussendeel-oog D | 83 mm | |
Oogwijdte E | 55 mm | |
Oogdikte F | 25 mm | |
Breedte draaibare oogbout G | 115 mm | |
Gewicht | 2,6 kg | |
Producttype | Draaibare oogbout |
Article number | 086454 M20X2,5 | |
EAN / GTIN | 2050002053878 | |
Manufacturer number | QL.DSR M 20 |