TK torusová fréza HOLEX Pro Steel HPC 5/0,5

Č. pol.: GG1357 5/0,5
Nastavte cenu 5 ks (18,76 € / 1 ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
58 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ DC / R1 Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: DIN 6527
  • Typ: N
  • Tolerancia menovitého ⌀: 0/−0,03
  • Počet zubov Z: 4

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Pro Steel
⌀ rezných hrán DC 5 mm
Povrchová úprava TiAlN
Rezný materiál VHM
Norma DIN 6527
Typ N
Tolerancia menovitého ⌀ 0/−0,03
Počet zubov Z 4
Uhol sklonu zubov 38 Stupeň
Vlastnosť špirálového uhla nerovnaké
Členenie britov nerovnaké
Smer podávania horizontálny, šikmý a vertikálny
Hĺbka záberu ae pre frézovaní Hĺbka rezu pri obvodovom frézovaní 1×D; 0,3×D pri obvodovom frézovaní
Stopka DIN 6535 HB s h6
Stratégia obrábania HPC
Dĺžka britov Lc 13 mm
Polomer rezania R1 0,5 mm
Dĺžka výčnelku L1 vrát. vôle 17 mm
⌀ vôle D1 4,8 mm
Celková dĺžka L 57 mm
⌀ stopky Ds 6 mm
Posuv fz pre drážkovacie frézy v oceli < 900 N/mm2 0,03 mm
Posuv fz pre orezávanie v oceli < 900 N/mm2 0,04 mm
Farebný krúžok zelená
Obsah 5
Druh produktu Torusová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky GG1357 5/0,5
EAN/GTIN 4045197909077
Číslo výrobcu GG1357 5/0,5

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
260
Oceľ < 750 N/mm²
P
240
Oceľ < 900 N/mm²
P
180
Oceľ < 1100 N/mm²
P
160
INOX < 900 N/mm²
M
80
GG(G)
K
250
Uni
 
mokré maximum
 
mokré minimálne
 
suché
 
vzduch
 

Popis

Prevedenie:

Tolerancia: Polomer reznej hrany R1 = ±0,03 mm.
Frézy HPC s rôznymi polomermi rohov pre všetky radiálne prechody.
Optimalizovaný tvar drážky, excentrický podklad, veľké priestory na triesky.
Ako č. 206357.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Z tej istej série "Pro Steel" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka