{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Series (Séria) | Pro Steel | |
Rezanie -⌀ DC. | 4 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Štandard | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Tolerancia nominálna⌀ | 0/−0,03 | |
Počet zubov z | 4 | |
Špirálové uhly | 38 Stupeň | |
Vlastnosť špirálového uhla | nerovnaké | |
Rozdeľte rezné hrany | nerovnaké | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Intervenčná šírka a se pre orezávanie | Hĺbka rezu pri obvodovom frézovaní 1×D; 0,3×D pri obvodovom frézovaní | |
Driek | DIN 6535 HB s h6 | |
Stratégia rezania | HPC | |
Dĺžka rezu Lc | 11 mm | |
Polomer rezu R1 | 1 mm | |
Dĺžka konzoly L1 vrátane voľného priestoru | 15 mm | |
Výnimka⌀ D1 | 3,8 mm | |
Celková dĺžka L | 57 mm | |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 6 mm | |
Rýchlosť podávania fz pre drážkovanie v oceli < 900 N/mm2 | 0,02 mm | |
Krmivo fz na orezávanie v oceli < 900 N/mm2 | 0,025 mm | |
Farebný krúžok | zelená | |
Obsah | 5 | |
Typ výrobku | Torusová fréza |
Číslo položky | GG1357 4/1,0 | |
EAN/GTIN | 4045197909060 | |
Číslo výrobcu | GG1357 4/1,0 |