{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 10 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | Výrobná norma | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h6 | |
Počet zubov Z | 4 | |
Smer podávania | horizontálny a šikmý | |
Uhol zápustného hrotu | 90 Stupeň | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Rozmer S | 7 mm | |
Celková dĺžka L | 67 mm | |
⌀ stopky Ds | 10 mm | |
Tvar stopky | HB | |
Posuv fz v oceli < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Tolerancia stopky | h6 | |
Obsah | 5 | |
Druh produktu | Odihlovač |
Číslo položky | GG1121 10 | |
EAN/GTIN | 4045197736147 | |
Číslo výrobcu | GG1121 10 |