TK odihlovač 90° 6

Č. pol.: GG1121 6
Nastavte cenu 5 ks (13,10 € / 1 ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 126 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ h6 DC Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: Výrobná norma
  • Typ: N
  • Tolerancia menovitého ⌀: h6
  • Počet zubov Z: 4

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ rezných hrán DC 6 mm
Povrchová úprava TiAlN
Rezný materiál VHM
Norma Výrobná norma
Typ N
Tolerancia menovitého ⌀ h6
Počet zubov Z 4
Smer podávania horizontálny a šikmý
Uhol zápustného hrotu 90 Stupeň
Stopka DIN 6535 HB s h6
Rozmer S 4,2 mm
Celková dĺžka L 54 mm
⌀ stopky Ds 6 mm
Tvar stopky HB
Posuv fz v oceli < 900 N/mm2 0,03 mm
Tolerancia stopky h6
Obsah 5
Druh produktu Odihlovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky GG1121 6
EAN/GTIN 4045197736123
Číslo výrobcu GG1121 6

užívateľská tabuľka

Alu (krátke rezanie)
N
280
Hliník > 10 % si
N
200
Oceľ < 500 N/mm²
P
120
Oceľ < 750 N/mm²
P
105
Oceľ < 900 N/mm²
P
100
Oceľ < 1100 N/mm²
P
70
Oceľ < 1400 N/mm²
P
60
Oceľ < 55 HRC
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
60
GG(G)
K
90
Uni
 
mokré maximum
 
mokré minimálne
 
suché
 
vzduch
 

Popis

Prevedenie:

Tolerancia: Rozmer S = ±0,1 mm.
Ako č. 208121.

Použitie:

Vynikajúce na zrážanie a odihlovanie hrán obrobkov, ako aj na opracovanie kontúr.