{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 10 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | Výrobná norma | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h6 | |
Počet zubov Z | 4 | |
Smer podávania | horizontálny a šikmý | |
Uhol zápustného hrotu | 90 Stupeň | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Rozmer S | 7 mm | |
Celková dĺžka L | 67 mm | |
⌀ stopky Ds | 10 mm | |
Úkosové frézovanie | 45 Stupeň | |
Posuv fz v oceli < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Tolerancia stopky | h6 | |
Farebný krúžok | bez | |
Rohový uhol úkosu | 45 Stupeň | |
Druh produktu | Odihlovač |
Číslo položky | 208121 10 | |
EAN/GTIN | 4045197199782 | |
Číslo výrobcu | 208121 10 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
TK odihlovač 90°, TiAlN, ⌀ h6 DC: 10mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 377 kus/y s okamžitým dodaním
39,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
503 kus/y s okamžitým dodaním
62,19 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
84 kus/y s okamžitým dodaním
62,19 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
514 kus/y s okamžitým dodaním
39,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
630 kus/y s okamžitým dodaním
62,61 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
177 kus/y s okamžitým dodaním
63,44 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Povrchová úprava | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Rezný materiál | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Typ | N | N | N | N | N | N |
Počet zubov Z | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 |
Rozmer S | 7 mm | 7 mm | 9,9 mm | 9,9 mm | 7 mm | 9,9 mm |
⌀ stopky Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Úkosové frézovanie | 45 Stupeň | 45 Stupeň | 30 Stupeň | 30 Stupeň | 45 Stupeň | 30 Stupeň |