{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Hrúbka materiálu | 1,5 mm | |
Zásuvky Jednotlivé odblokovanie | jednorucný | |
Voľba farieb | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Hĺbka | 38 mm | |
Výška vpredu | 425 mm | |
Úžitková výška | 400 mm | |
Úžitková šírka | 900 mm | |
Úžitková šírka v G | 36 | |
Sklopný úhelník | 180 Stupeň | |
Prestavenie výšky v mriežke | 25 mm | |
Rozsah použitia | regál so zásuvkami | |
Hmotnosť | 5 kg | |
Druh produktu | Přední dvířka |
Číslo položky | 998251 425 | |
EAN/GTIN | 4067263111498 | |
Číslo výrobcu | 998251 425 |