{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Hrúbka materiálu | 1,5 mm | |
Zásuvky Jednotlivé odblokovanie | jednoručný | |
Voľba farieb | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Hĺbka | 38 mm | |
Výška vpredu | 275 mm | |
Úžitková výška | 250 mm | |
Úžitková šírka | 900 mm | |
Úžitková šírka v G | 36 | |
Sklopný uhol | 180 Stupeň | |
Prestavenie výšky v mriežke | 25 mm | |
Rozsah použitia | Kontajnerové zariadenie; regál so zásuvkami | |
Hmotnosť | 4,5 kg | |
Druh produktu | Predná klapka |
Číslo položky | 998251 275 | |
EAN/GTIN | 4067263111443 | |
Číslo výrobcu | 998251 275 |