Sklopná predná časť Šírka 36G, Výška vpredu: 250mm

Č. pol.: 998251 250
Nový produkt
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Štandardné konfigurácie majú zvyčajne rýchlejšie dodacie lehoty.

Vybrať variant a počet kusov

Výška vpredu Cena za kus vrát. DPH
  • Zásuvky Jednotlivé odblokovanie: jednoručný
  • Voľba farieb: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
  • Prestavenie výšky v mriežke: 25

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Hrúbka materiálu 1,5 mm
Zásuvky Jednotlivé odblokovanie jednoručný
Voľba farieb RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Hĺbka 38 mm
Výška vpredu 250 mm
Úžitková výška 225 mm
Úžitková šírka 900 mm
Úžitková šírka v G 36
Sklopný uhol 180 Stupeň
Prestavenie výšky v mriežke 25 mm
Rozsah použitia Kontajnerové zariadenie; regál so zásuvkami
Hmotnosť 4,4 kg
Druh produktu Predná klapka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 998251 250
EAN/GTIN 4067263111436
Číslo výrobcu 998251 250

Popis

Prevedenie:

Sklopná predná časť zabraňuje vypadnutiu predmetov z police. Prednú časť možno sklopiť smerom dopredu. Uhol sklopenia max. 180°. S hliníkovými úchytkovými lištami s vymeniteľnými a prepisovateľnými popisovacími pásikmi. Obojstranné uzamykanie so samostatným odblokovaním zásuvky jednou rukou.

Vhodné pro:

Zásuvkové regálové systémy, kontajnerové zariadenie.

Lakování:

Antracitová farba RAL 7016, prášková povrchová úprava.

Poznámka:

Musí byť nainštalovaná polica s výškou prednej časti minimálne 50 mm. Pri inštalácii zásuviek so zámkom, dverami, bezpečnostnou uzavieracou tyčou atď. pod sklopnou prednou časťou je potrebná polica s výškou prednej časti 100 mm. Za sklopnou prednou časťou nie je možná inštalácia zásuvky. Nie je kompatibilné so skrinkami na náradie zo skupiny 93.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka