Bariérové stĺpiky (2 kusy) vrátane popruhu žltá Y/B

Č. pol.: 994302 Y/B
Nastavte cenu 2 ks (143,00 € / 1 ks)
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu ‌Zahradzovací stĺpik RS-GUIDESYSTEMS
Výška 1 000 mm
Výška pozemného taniera 80 mm
⌀ pozemného taniera 410 mm
Dĺžka popruhu 4 000 mm
Šírka popruhu 50 mm
Farba pásu žltá / čierna
Hmotnosť 8 kg
Druh produktu Bariérový stĺp

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 994302 Y/B
EAN/GTIN 4251021100910
Číslo výrobcu GLA25-E/17-4.0 (VP 2)

Popis

Prevedenie:

Zábrana je vhodná na použitie v interiéri aj exteriéri. Dvojdielna konštrukcia sa ľahko montuje a demontuje a zaručuje rýchle a jednoduché použitie. Rúrka stĺpika a základná doska sú vyrobené z plastu. Základná doska z ekologického kompozitného materiálu, 100 % recyklovaný materiál, čierna farba.

Použitie:

Na použitie v interiéri aj exteriéri.

Rozsah dodávky:

Súprava 2 kusov vrátane popruhov.

Poznámka:

Individuálna digitálna tlač je možná na požiadanie.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Náhradné diely