Nástenný klip z plastu čierna, Typ: 1

Č. pol.: 994330 1
Kopírovať
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Dodanie za 1 – 2 týždňov

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Výška 100 mm
Šírka 20 mm
priemer vrtáka 3 mm
Druh produktu Držiak výstražnej pásky

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 994330 1
Kopírovať
EAN/GTIN 4251021118434
Kopírovať
Číslo výrobcu GLZ 45/3-074
Kopírovať
Výrobca R.Scholz GmbH & Co. KG, Boschweg 34, 48351 EVERSWINKEL, Deutschland, www.rs-guidesystems.de

Popis

Prevedenie:

Nástenný klip z plastu na uchytenie koncového dielu popruhu. Používa sa v prípade, ak nie je k dispozícii žiadny bariérový stĺp alebo nástenný držiak na uchytenie popruhu. Montáž na stenu pomocou skrutkového spoja, bez upevňovacieho materiálu.

Použitie:

Na použitie v interiéri aj exteriéri.

Vhodné pro:

Koncové diely popruhu č. 994300; 994302; 994310; 994325.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Priamy nákup

Pridať položku priamo do nákupného košíka: Prosím, tu uveďte číslo položky or kód položky.

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka