Informačná tabuľa pre Plastové stĺpiky 1

Č. pol.: 994316 1
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Šírka 215 mm
    Výška 325 mm
    Druh produktu Držiak štítkov

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 994316 1
    EAN/GTIN 4251021118618
    Číslo výrobcu GLS 45/40-175

    Popis

    Prevedenie:

    Informačné tabule s nápismi na pripevnenie na stĺpiky. Čierny kovový rám s plexisklom. Do obojstranných plexisklových panelov je možné jednoducho vložiť reklamy alebo informácie. Vývesné tabule sú otočné.
    Vhodné pre formát DIN A4 na výšku vrátane upevňovacieho materiálu.

    Vhodné pro:

    Stĺpik č. 994300 a č. 994302.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka