Prídavný regál so širokým rozpätím 2500/2000

Č. pol.: 990705 2500/2000
na vyžiadanie
Dodanie za 3 – 4 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Vybrať variant a počet kusov

Výška / šírka police Cena za kus vrát. DPH
  • Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (na kov): 400
  • Polica Hrúbka: 40
  • Výška nosníka: 65
  • Prestavenie výšky v mriežke: 25
  • Prevedenie montáže: Nástrčný regál

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (na kov) 400 kg
    Polica Hrúbka 40 mm
    Výška nosníka 65 mm
    Prestavenie výšky v mriežke 25 mm
    Prevedenie montáže Nástrčný regál
    Materiál pozinkované
    Výška 2 500 mm
    Šírka 2 006 mm
    Hĺbka 437 mm
    Výška regálu 2 500 mm
    Šírka regálu 2 000 mm
    Hĺbka regálu 400 mm
    Montážny rozmer Prídavný regál Šírka 2 006 mm
    Polica Šírka 2 000 mm
    Polica Hĺbka 400 mm
    Počet úrovní skladovania 4
    Zaťaženie priečinka 400 kg
    maximálne zaťaženie poľa 1 600 kg
    Materiál úrovne skladovania oceľový plech, pozinkovaný
    Montáž regálu Prídavný regál
    Montáž zákazníkom Áno
    Druh produktu Regál s veľkým rozpätím

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 990705 2500/2000
    EAN/GTIN 4004514200846
    Číslo výrobcu 15591

    Popis

    Prevedenie:

    Pozinkované rámy s profilom T. S pozinkovanými policami MULTIplus 250 z oceľového plechu. Úrovne skladovania nastaviteľné v 25 mm rastri. Jednoducho zasunuté traverzy umožňujú rýchle skonštruovanie. Maximálne zaťaženie priečinka: 400 kg. Zaťaženie poľa: pri výške 2000 mm 1200 kg, pri 2500 mm 1600 kg, pri 3000 mm 2000 kg.

    Popis:

    Montážne rozmery:
    Základný regál: menovitá dĺžka + 60 mm
    Prídavný regál: menovitá dĺžka + 6 mm
    Hĺbka rámu celkovo: menovitá hĺbka + 36 mm
    Výška nosníkov: 65 mm

    Použitie:

    Skladovanie neskladných a objemných nákladov. Krátke dodávateľské trasy vďaka obojstrannej použiteľnosti.

    Poznámka:

    • V závislosti od šírky priečinka sa police používajú ako segmentované. Segmenty: 750 mm a 1000 mm.
    • Montáž na podlahu a stenu nie je súčasťou dodávky. Zodpovedajúce podlahové kotvenie č. 990854.
    • Regály so širokým rozpätím WS 2000 sú kompatibilné s regálmi č. 990500990554, pre ktoré je možné získať ďalšie rozmery a komponenty. Radi vám predstavíme ďalšie možnosti. V prípade záujmu sa opýtajte.
    • Dĺžka voľného ohybu (K) nesmie presiahnuť 600 mm. Povolené zaťaženie poľa sa musí znížiť o podiel tejto police.
    • Dodávka po jednotlivých dieloch, lebo je to výhodnejšie z hľadiska prepravy. Dodanie bez montáže.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Náhradné diely

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka