Prídavný regál so širokým rozpätím 2500/1500

Č. pol.: 990705 2500/1500
na vyžiadanie
Dodanie za 3 – 4 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Vybrať variant a počet kusov

Výška / šírka police Cena za kus vrát. DPH
  • Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (na kov): 400
  • Polica Hrúbka: 40
  • Výška nosníka: 65
  • Prestavenie výšky v mriežke: 25
  • Prevedenie montáže: Nástrčný regál

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (na kov) 400 kg
Polica Hrúbka 40 mm
Výška nosníka 65 mm
Prestavenie výšky v mriežke 25 mm
Prevedenie montáže Nástrčný regál
Materiál pozinkované
Výška 2 500 mm
Šírka 1 506 mm
Hĺbka 437 mm
Výška regálu 2 500 mm
Šírka regálu 1 500 mm
Hĺbka regálu 400 mm
Montážny rozmer Prídavný regál Šírka 1 506 mm
Polica Šírka 1 500 mm
Polica Hĺbka 400 mm
Počet úrovní skladovania 4
Zaťaženie priečinka 400 kg
maximálne zaťaženie poľa 1 600 kg
Materiál úrovne skladovania oceľový plech, pozinkovaný
Montáž regálu Prídavný regál
Montáž zákazníkom Áno
Druh produktu Regál s veľkým rozpätím

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 990705 2500/1500
EAN/GTIN 4004514215147
Číslo výrobcu 15581

Popis

Prevedenie:

Pozinkované rámy s profilom T. S pozinkovanými policami MULTIplus 250 z oceľového plechu. Úrovne skladovania nastaviteľné v 25 mm rastri. Jednoducho zasunuté traverzy umožňujú rýchle skonštruovanie. Maximálne zaťaženie priečinka: 400 kg. Zaťaženie poľa: pri výške 2000 mm 1200 kg, pri 2500 mm 1600 kg, pri 3000 mm 2000 kg.

Popis:

Montážne rozmery:
Základný regál: menovitá dĺžka + 60 mm
Prídavný regál: menovitá dĺžka + 6 mm
Hĺbka rámu celkovo: menovitá hĺbka + 36 mm
Výška nosníkov: 65 mm

Použitie:

Skladovanie neskladných a objemných nákladov. Krátke dodávateľské trasy vďaka obojstrannej použiteľnosti.

Poznámka:

  • V závislosti od šírky priečinka sa police používajú ako segmentované. Segmenty: 750 mm a 1000 mm.
  • Montáž na podlahu a stenu nie je súčasťou dodávky. Zodpovedajúce podlahové kotvenie č. 990854.
  • Regály so širokým rozpätím WS 2000 sú kompatibilné s regálmi č. 990500990554, pre ktoré je možné získať ďalšie rozmery a komponenty. Radi vám predstavíme ďalšie možnosti. V prípade záujmu sa opýtajte.
  • Dĺžka voľného ohybu (K) nesmie presiahnuť 600 mm. Povolené zaťaženie poľa sa musí znížiť o podiel tejto police.
  • Dodávka po jednotlivých dieloch, lebo je to výhodnejšie z hľadiska prepravy. Dodanie bez montáže.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka