Úložné boxy sada PP LB400D

Č. pol.: 963362 LB400D
Nastavte cenu 15 ks (9,66 € / 1 ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
100 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ LB400D
Výška 81 mm
Šírka 183 mm
Hĺbka 400 mm
Farba modrá
Obsah na kartón 15
Druh produktu Skladovací box

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 963362 LB400D
EAN/GTIN 4009292805672
Číslo výrobcu VPE 19502424

Popis

Vhodné pro:

Univerzálne regály č. 990000990015 s hĺbkou 400 a 500 mm a nástrčné regály s policami č. 990201990216, regály s policami č. 990500990755, č. 990540990546, regály s veľkým rozpätím č. 990700990715 a č. 990740990506.

Poznámka:

Odber možný len v prípade celého balenia.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka