{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (na kov) | 180 kg | |
Prestavenie výšky v mriežke | 40 mm | |
Výška regálu | 3 000 mm | |
Hĺbka regálu | 500 mm | |
Montážny rozmer Prídavný regál Výška | 3 004 mm | |
Montážny rozmer Prídavný regál Šírka | 1 031 mm | |
Polica Šírka | 1 000 mm | |
Polica Hĺbka | 500 mm | |
Polica Šírka svetlý rozmer | 950 mm | |
Počet políc | 7 | |
Počet stojanov na police | 2 | |
maximálne zaťaženie poľa pri vzdialenosti políc 600 mm | 1 375 kg - 5 500 kg | |
Montáž regálu | Prídavný regál | |
Zásuvná montáž | Áno | |
Polica Druh upevnenia | kužeľové kolíky | |
Montáž zákazníkom | Áno | |
Druh produktu | Regál s policami |
Číslo položky | 990015 3000 | |
EAN/GTIN | 4045197518316 | |
Číslo výrobcu | 990015 3000 |