Polica jednotlivá so 4 nosníkmi a 4 kliny 500

Č. pol.: 990060 500
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 787 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Hĺbka Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Polica Hrúbka 30 mm
Šírka 1 000 mm
Hĺbka 500 mm
Hrúbka 30 mm
Polica Nosnosť bez zosilňovacieho rebra 180 kg
Polica Nosnosť s 1 zosilňovacím rebrom č. 990180 240 kg
Polica Nosnosť s 2 zosilňovacími rebrami č. 990180 300 kg
Rozsah použitia Regál s policami
Polica Prevedenie pevne namontovaná polica; rovná polica
Druh produktu Polica

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 990060 500
EAN/GTIN 4045197517982
Číslo výrobcu 990060 500

Popis

Prevedenie:

Kompletne so 4 nosníkmi a 4 klinmi.

Použitie:

Na rozšírenie univerzálnych políc č. 990000 - 990025.

Lakování:

Šedý práškovo nanášaný.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka