Regálová stojina s plastovou pätkou, kus 3000

Č. pol.: 990050 3000
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
88 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Vybrať variant a počet kusov

Výška Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Výška 3 004 mm
Profil Šírka 40 mm
Hĺbka profilu 40 mm
Profil Hrúbka 2 mm
Farba sýtočierna RAL 9005 s práškovým nástrekom
Polica Adaptácia 4-stranný
Použitie možné aj ako rohový stĺp Áno
Druh produktu Regálová podpera

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 990050 3000
EAN/GTIN 4045197517968
Číslo výrobcu 990050 3000

Popis

Prevedenie:

Veľmi stabilné štvorcové podpery, vo vzdialenosti 40 : 40 mm so závesnými otvormi na prispôsobenie políc uloženému tovaru.
40 × 40 × 2 mm, kompletný s plastovou základnou doskou.

Použitie:

Na rozšírenie univerzálnych políc č. 990000 - 990025.

Lakování:

Sýtočierna RAL 9005 s práškovým nástrekom.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka