{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Typ | S | |
Záchytný objem | 20 l | |
Výška | 1 300 mm | |
Šírka | 570 mm | |
Hĺbka | 450 mm | |
Pracovná výška | 870 mm | |
Pripojenie stlačeného vzduchu | DN 7,2 | |
Hmotnosť | 50 kg | |
Druh produktu | Stanica na čistenie |
Číslo položky | 986000 S | |
EAN/GTIN | 2050001786005 | |
Číslo výrobcu | 986000 S | |
Výrobca | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |