{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Typ | M | |
Záchytný objem | 40 l | |
Výška | 1 300 mm | |
Šírka | 1 050 mm | |
Hĺbka | 450 mm | |
Pracovná výška | 870 mm | |
Pripojenie stlačeného vzduchu | DN 7,2 | |
Hmotnosť | 90 kg | |
Druh produktu | Stanica na čistenie |
Číslo položky | 986000 M | |
EAN/GTIN | 4045197866837 | |
Číslo výrobcu | 986000 M |