{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Prestavenie výšky v mriežke | 32 mm | |
Voľba farieb | Korpus RAL 7016, čelá RAL 7035, 1004, 3020, 5010, 5005, 6011, 9010, 9006 | |
Odolnosť voči ohňu | 30 min | |
Výška | 1 947 mm | |
Šírka | 564 mm | |
Hĺbka | 620 mm | |
Úžitková výška | 1 626 mm | |
Úžitková šírka | 450 mm | |
Úžitková hĺbka | 519 mm | |
Počet políc | 3 | |
Nosnosť police | 75 kg | |
Počet vložiek z dierovaného plechu | 1 | |
Počet záchytných nádrží na dne | 1 | |
Objem záchytnej nádrže | 22 l | |
Hmotnosť | 164 kg | |
Druh produktu | Bezpečnostná skrinka |
Číslo položky | 981035 600 | |
EAN/GTIN | 4054923086395 | |
Číslo výrobcu | 32805-902 |