Bezpečnostná skrinka Q-Classic typ 30, Šírka: 1200

Č. pol.: 981035 1200
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Štandardné konfigurácie majú zvyčajne rýchlejšie dodacie lehoty.

Vybrať variant a počet kusov

Šírka Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Prestavenie výšky v mriežke: 32
  • Voľba farieb: Korpus RAL 7016, čelá RAL 7035, 1004, 3020, 5010, 5005, 6011, 9010, 9006
  • Odolnosť voči ohňu: 30

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Prestavenie výšky v mriežke 32 mm
Voľba farieb Korpus RAL 7016, čelá RAL 7035, 1004, 3020, 5010, 5005, 6011, 9010, 9006
Odolnosť voči ohňu 30 min
Výška 1 947 mm
Šírka 1 164 mm
Hĺbka 620 mm
Úžitková výška 1 626 mm
Úžitková šírka 1 050 mm
Úžitková hĺbka 519 mm
Počet políc 3
Nosnosť police 75 kg
Počet vložiek z dierovaného plechu 1
Počet záchytných nádrží na dne 1
Objem záchytnej nádrže 33 l
Hmotnosť 272 kg
Druh produktu Bezpečnostná skrinka

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 981035 1200
EAN/GTIN 4054923086739
Číslo výrobcu 32805
Výrobca asecos GmbH Sicherheit und Umweltschutz, Weiherfeldsiedlung 16-18, 63584 GRÜNDAU, Deutschland, www.asecos.com

Popis

Prevedenie:

Korpus skrinky je vyrobený z melamínom potiahnutých špeciálnych ohňovzdorných dosiek, čelo dverí je z oceľového plechu.
  • Police sa dajú upnúť v 32 mm rastri.
  • Podlahový zberný zásobník (podľa usmernenia StawaR).
  • S prípojkou na odvod vzduchu (NW 75).
  • Uzamykateľná profilovou polovičnou cylindrickou vložkou, ktorú možno integrovať do uzamykacieho systému domu. Nie je kompatibilný s uzamykacím systémom Hoffmann.

S podstavcom pre podobratie skrinky.
2-dverová

Použitie:

Skladovanie najmenších množstiev nebezpečných látok v pracovných priestoroch.

Norma:

DIN EN 14470-1, typovo skúšané (skúška v požiarnej komore), požiarna odolnosť na 30 minút (podľa najvyššieho stupňa požiarnej ochrany TRGS 510 príloha 3).

Rozsah dodávky:

Skriňa s 3 policami, vložkou z perforovaného plechu a spodným zberným zásobníkom potiahnutým plastom, 1 servisná knižka.

Lakování:

Skrinka v antracitovej šedej farbe RAL 7016, dvere v signálnej modrej farbe RAL 5005.

Poznámka:

Bezpečnostné skrine musí kompetentná osoba v pravidelných intervaloch (raz ročne) riadne udržiavať a kontrolovať ich správnu funkčnosť.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka