Prevedenie:
Kompletný systém s motorom na odvod výfukového vzduchu, špeciálnym filtrom s aktívnym uhlím, monitorovaním odsávania a filtra. So sekundárnym filtrom pre dodatočnú bezpečnosť v prípade úniku. Kryt vyrobený z oceľového plechu. Integrované zobrazenie na displeji a ovládanie tlačidlami na jednoduchú kontrolu a vyhľadávanie funkcií. Optický a akustický alarm vrát. beznapäťového kontaktu k alarmu.
Výhoda:
- Nie sú potrebné žiadne drahé odsávacie potrubia.
- Jednoduchá a bezpečná montáž.
- Žiadny priestor s nebezpečenstvom výbuchu okolo skrine.
- Vysoká flexibilita pri výbere miesta inštalácie.
- Aktívna ochrana osôb prostredníctvom bezpečného zachytávania nebezpečných výparov so zadržiavaním vo filtri systému. Nasýtenie filtra >99,999 %.
- Tichý chod iba približne 35 dB (A).
Použitie:
Na bezpečné technické odvetranie bezpečnostných skriniek v pracovných priestoroch v súlade s požiadavkami TRGS 510 príloha 3.
Filter je vhodný len pre výpary rozpúšťadiel (uhľovodíky), nie je vhodný pre korozívne, agresívne látky, ako je kyselina octová.
Norma:
V súlade s ATEX: II 3/-G Ex ic nA IIB T4 Gc
Vhodné pro:
Lakování:
Puzdro práškovo nanášané.
Poznámka:
- Výmena filtra s likvidáciou znečisteného filtra servisným technikom spoločnosti asecos (pri normálnom zaťažení škodlivinami) sa odporúča raz ročne.