Elektricky výškovo nastaviteľný kancelársky stôl 2000

Č. pol.: 974024 2000
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Štandardné konfigurácie majú zvyčajne rýchlejšie dodacie lehoty.

Vybrať variant a počet kusov

Šírka Cena za kus vrát. DPH
  • Prevedenie Prestavenie výšky: elektrický
  • Hrúbka platne: 25
  • Voľba farieb: Dekor: kovová sivá, svetlosivá, perleťová biela, kráľovský javor, prírodný dub; Kov: čistá biela, hliníková strieborná, kovová sivá

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Prevedenie Prestavenie výšky elektrický
Hrúbka platne 25 mm
Voľba farieb Dekor: kovová sivá, svetlosivá, perleťová biela, kráľovský javor, prírodný dub; Kov: čistá biela, hliníková strieborná, kovová sivá
Rozsah prestavenia výšky 650 mm - 1 300 mm
Šírka 2 000 mm
Hĺbka 800 mm
Hrúbka pracovnej dosky 25 mm
maximálna nosnosť 70 kg
Prevedenie s elektricky nastaviteľnou výškou
Hmotnosť 75 kg
Druh produktu Kancelársky stôl

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 974024 2000
EAN/GTIN 2050002050785
Číslo výrobcu T60026

Popis

Prevedenie:

Kancelársky stôl s nastavovaním výšky pomocou elektromotora pomocou ovládacieho prvku. Základná konštrukcia z práškovo lakovaného zváraného oceľového rámu. Stolová doska je podopretá priamymi skrutkami k rámu a dvoma asymetricky usporiadanými profilovými podperami. Kostra je v celej oblasti nôh bez traverz, vďaka tomu existuje možnosť presunu kontajnerov na kolieskach až do výšky 560 mm. Rýchlosť pojazdu výškového nastavenia 38 mm/s (bez zaťaženia). Úroveň hluku pod 50 dB. Bežce s nastaviteľnými klzákmi na vyrovnanie výšky o 10 mm. Vrátane ochrany pred nárazom na základe merania odporu.
Melamínová doska stola s povrchom s dekorom, sila 25 mm.

Norma:

DIN EN 527-1/-2/-3 pre základnú konštrukciu, DIN 60335-1 elektrická bezpečnosť.

Lakování:

Pracovná doska s dekorom v 5 farbách: javor kráľovský, prírodný dub, svetlosivá, perleťová biela, kovová sivá.
Podstavec v 3 farbách: čistá biela, hliníková strieborná, kovová šedá.

Poznámka:

Z dôvodu silného odrazu sa neodporúča kovová stolová doska.
Nasledujúce dekory sú k dispozícii len do 31.07.2023: buk, jaseň, javor, orech.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka