{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité napätie | 250 V | |
Príkon | 16 W | |
Zásobovanie energiou | Sietová prevádzka | |
Osvetľovacie teleso vymeniteľné | nie | |
Počet LED diód | 24 | |
Farba svetla | neutrálna biela | |
Teplota farby | 5 000 K | |
Korpus lampy dĺžka | 360 mm | |
Korpus lampy šírka | 80 mm | |
Korpus lampy výška | 22,5 mm | |
Celková výška | 1 070 mm | |
Vykladanie nosného ramena | 830 mm | |
Typ zástrčky Vstup | C | |
Spínač zapnutia/vypnutia | Áno | |
Druh produktu | Stolové svietidlo/pracovné svietidlo |
Číslo položky | 928650 14 | |
EAN/GTIN | 4062406193478 | |
Číslo výrobcu | 928650 14 | |
Výrobca | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |