{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Nosnosť Stolička | 120 kg | |
Prevedenie | s kolieskami | |
Šírka sedu | 470 mm | |
Hĺbka sedu | 470 mm | |
Operadlo Výška | 560 mm | |
⌀ základne | 650 mm | |
Prestavenie výšky Rozsah | 420 mm - 550 mm | |
Oblasť prestavenia Hĺbky sedu | 60 mm | |
Nosnosť | 120 kg | |
Materiál základňa | Plast | |
Farba Materiál sedadla | čierna | |
Základňa Prevedenie | rolová súprava | |
Synchrónna mechanika | Áno | |
Lordózová podpera | Áno | |
Pár operadiel na ruky Možná adaptácia | áno | |
Druh produktu | Kancelárska stolička |
Číslo položky | 974285 BLACK | |
EAN/GTIN | 4016849842967 | |
Číslo výrobcu | 9626P-5800-728217 |