ESD testovacia stanica vrátane napájacieho zdroja DE

Č. pol.: 972880 DE
na vyžiadanie
Dodanie za 3 – 4 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Zásobovanie energiou Prevádzka s batériami
Počet obsiahnutých batérií 0
Druh produktu Prístroj na meranie el. odporu

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 972880 DE
EAN/GTIN 4057989114088
Číslo výrobcu C-199 1185ND

Popis

Prevedenie:

Napájanie: 9 V batéria alebo sieťový adaptér. Meracie napätie: 15 V. Rozsah merania: 0,75 – 35 MΩ (náramok), 0,75 – 100 MΩ (obuv). Prípojky: patentka 10,3 + 4,5 + 4,0 mm, zvierka.

Rozsah dodávky:

testovacie zariadenie, elektróda s upevnením na obuvi, spojovacie vedenie, 9 V sieťový napájač. Vrátane držiaka na stenu s vytlačeným návodom na obsluhu.

Poznámka:

V zahraničí použite adaptér alebo 9 V blokovú batériu (č. 081551, č. 081553 alebo č. 081561, každá veľkosť 6LR61).

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo