Prístroj na meranie el. odporu RESIST

Č. pol.: 473340 RESIST
na vyžiadanie
Dodanie za 3 – 4 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Rozsah merania 103 - 1012 Ω
    Najväčšia prípustná chyba ±1 dekáda
    Meracie napätie 100 V
    Dĺžka 130 mm
    Šírka 70 mm
    Výška 27 mm
    Zásobovanie energiou Prevádzka s batériami
    Počet obsiahnutých batérií 1
    Typ batérií 9 V-Block
    Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory 081561 6LR61
    Hmotnosť 217 g
    Druh produktu Prístroj na meranie el. odporu

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 473340 RESIST
    EAN/GTIN 2050001865090

    Popis

    Prevedenie:

    Kompaktné, praktické zariadenie na meranie odporu SAFE-STAT s dvomi mosadznými lištami a možnosťou pripojenia pre externé elektródy na meranie povrchového, zvodového a prechodného odporu podľa IEC 61340. Pomocou integrovaných paralelných elektród na spodnej strane musí byť merací prístroj len priložený na merané miesto.

    Rozsah dodávky:

    Vrátane uzemňovacieho vodiča, tašky a návodu na obsluhu.

    Zvláštní příslušenství:

    Bloková batéria 9 V č. 081561 veľ. 6LR61.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Náhradné diely

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka