• Vážení zákazníci, ďakujeme Vám za spoluprácu v roku 2024. Od 24.12.2024 do 01.01.2025 bude naša firma zatvorená. Od 02.01.2025 sme Vám opäť k dispozícii. Prajeme Vám príjemné vianočné sviatky a úspešný nový rok 2025.

Okrúhla elektróda

Č. pol.: 473346
Price per 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 3 – 4 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Výška 105 mm
Hmotnosť 2 500 g
Priemer 70 mm
Druh produktu Prístroj na meranie el. odporu

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 473346
EAN/GTIN 2050001951472
Manufacturer BJZ GmbH & Co. KG, Berwanger Straße 29, 75031 EPPINGEN, Deutschland, www.bjz.de

Popis

Prevedenie:

Okrúhla elektróda s integrovanou vodivou gumou. Na meranie zvodového a povrchového odporu podľa IEC 61340.

Rozsah dodávky:

Vrátane podložky na vyrovnanie nerovností.