Otvorené úložné boxy ESD z PP jednotlivo ECB3Z

Č. pol.: 972330 ECB3Z
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
200 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH
  • elektrostatická vlastnosť: EGB/ESD

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

elektrostatická vlastnosť EGB/ESD
Výška 145 mm
Šírka 200 mm
Hĺbka 350 mm
Šírka vo vnútri 182 mm
Hĺbka zvnútra 280 mm
Farba čierna
Druh produktu Prepravka s viditeľným obsahom

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 972330 ECB3Z
EAN/GTIN 8055520413054
Číslo výrobcu CB 3Z MC - 1394103197

Popis

Prevedenie:

Kvalitná stohovateľná skladovacia nádoba z elektricky vodivého plastu. Odolný voči väčšine kyselín a olejov. Odolné voči teplotám od −20 °C do 80 °C
Farba: čierna.

Vhodné pro:

Lišta na box č. 972121 (ale nie veľ. ECB3Z a ECB2).

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka