pracovná doska ESD 1000

Č. pol.: 972160 1000
(523,24 € / 1 Square metre)
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Dĺžka dosky Cena za kus vrát. DPH
  • elektrostatická vlastnosť: EGB/ESD

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

elektrostatická vlastnosť EGB/ESD
Dĺžka 1 000 mm
Hĺbka 750 mm
Hrúbka 51,6 mm
Dĺžka dosky 1 000 mm
Materiál pracovná doska objemovo vodivá drevotriesková doska
Obloženie Pracovná doska vodivý HPL laminát
Hrúbka obloženia 0,8 mm
Farba Povrch pracovnej dosky svetlosivá RAL 7035
Vybavenie ESD áno
Krycia vrstva vodivá áno
objemovo vodivé jadro áno
Uzemnenie stredové, na spodnej strane pracovnej dosky
Druh produktu Doska pracovného stola

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 972160 1000
EAN/GTIN 4062406166953
Číslo výrobcu 972160 1000

Popis

Prevedenie:

Nosná doska z objemovo vodivej drevotrieskovej dosky 50 mm. Vrchná vrstva z vodivého pružného laminátu HPL EGB 0,8 mm. Spodná strana s protiťahom z bieleho laminátu. Antistatická 3 mm hrana ABS po celom obvode.

Poznámka:

Stredový otvor pre uzemňovací modul č.972827 veľ. INT2W na spodnej strane pracovnej dosky ESD. Je potrebné objednať samostatne. Je potrebné objednať samostatne.
Pracovnú dosku ESD možno použiť iba s podnožami ESD a rohovými plechmi ESD.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka