Pracovný stôl ESD Vario s kontajnerom, výška 850 mm, ESD doska, 12×20G, Dĺžka dosky: 1500/3mm

Č. pol.: 972150 1500/3
Individual prices for business customers after login.
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Vybrať variant a počet kusov

Dĺžka dosky Cena za kus vrát. DPH
  • Konštrukčné prevedenie: Konštrukcia z oceľových rúrok
  • Pracovný stôl výška: 850
  • Zásuvka/výsuvná polica nosnosť: 75
  • Pracovný stôl/nosnosť pracovného stola – maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (drevo): 250
  • Hrúbka platne: 50

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Konštrukčné prevedenie Konštrukcia z oceľových rúrok
Pracovný stôl výška 850 mm
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť 75 kg
Pracovný stôl/nosnosť pracovného stola – maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (drevo) 250 kg
Hrúbka platne 50 mm
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv) 100 %
Zásuvka Úžitková plocha v G 12×20
Cylindrický zámok modulárna zásuvka
elektrostatická vlastnosť EGB/ESD
Séria vario
Výška 850 mm
Dĺžka pracovnej dosky 1 500 mm
Hĺbka pracovnej dosky 750 mm
Hrúbka pracovnej dosky 50 mm
Zásuvková skrinka Výška 300 mm
Zásuvková skrinka Šírka 400 mm
Zásuvková skrinka Hĺbka 650 mm
Zásuvková skrinka Úžitková výška 225 mm
Zásuvky Úžitková šírka 300 mm
Zásuvky Úžitková hĺbka 500 mm
Zásuvky Úžitková šírka v G 12
Zásuvky Úžitková hĺbka v G 20
Počet zásuviek 3
Druh produktu Pracovný stôl

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 972150 1500/3
EAN/GTIN 4062406573430
Číslo výrobcu 972150 1500/3

Popis

Prevedenie:

Pracovný stôl so stabilnou oceľovou konštrukciou. Podnože so šírkou 50 mm, s priečnou výstuhou a úchytom na výškové nastavenie v rastri 25 mm. Pätky s plastovými klzákmi šetriacimi podlahu. S 1 párom účtovných štítkov na vystuženie. Zásuvková skrinka s centrálnym zamykaním pomocou cylindrickej zámky. 100 % plne výsuvné zásuvky s diferenciálnym výsuvom a nosnosťou 75 kg. Pracovná doska z objemovo vodivej drevotrieskovej dosky 50 mm. Vrchná vrstva z vodivého pružného laminátu HPL EGB 0,8 ​​mm. Spodná strana s protiťahom z bieleho laminátu. Antistatická 3 mm hrana ABS po celom obvode. S vnútornou oceľovou rúrkou ako zosilňujúcim profilom.

Osazení:

Výška čela zásuvky mm: 50, 75, 100

Rozsah dodávky:

2 × podnože, 1 × pár styčníkových plechov, skrinka so zásuvkami, pracovná doska.

Lakování:

Kryt v svetlosivej podobnej RAL 7035, ESD prášková povrchová úprava ako štandard.

Poznámka:

Stredový otvor pre uzemňovací modul č. 972827 veľ. INT2W na spodnej strane pracovnej dosky ESD. Uzemňovací modul je potrebné objednať samostatne.
Dodanie po jednotlivých častiach z dôvodu nižších nákladov na prepravu. Dodanie bez montáže.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Z tej istej série "vario" Zobraziť všetky

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka