Zásuvka ESD s jednotlivým otváraním zásuvky jednou rukou so samostatným zamykaním 75

Č. pol.: 972036 75
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
  • Zásuvka/výsuvná polica nosnosť: 75
  • Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv): 100
  • Zásuvky Jednotlivé odblokovanie: jednoručný
  • Zásuvka Úžitková plocha v G: 12×20
  • elektrostatická vlastnosť: EGB/ESD

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Zásuvka/výsuvná polica nosnosť 75 kg
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv) 100 %
Zásuvky Jednotlivé odblokovanie jednoručný
Zásuvka Úžitková plocha v G 12×20
elektrostatická vlastnosť EGB/ESD
Zásuvky Úžitková šírka x úžitková hĺbka v G 12×20G
Výška vpredu 75 mm
Úžitková výška 50 mm
Úžitková šírka 300 mm
Úžitková hĺbka 500 mm
Úžitková šírka v G 12
Úžitková hĺbka v G 20
so zásuvkami, jednotlivé odblokovanie Áno
Druh produktu Zásuvka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 972036 75
EAN/GTIN 4062406773830
Číslo výrobcu 972036 75

Popis

Prevedenie:

Zásuvky so 100 % výsuvom so stabilnou oceľovou konštrukciou, rôznym výsuvom a nosnosťou 75 kg. Hliníkové úchytkové lišty. Zásuvky s perforovaním na upevnenie drážkových deliacich líšt v rastri 25 mm (od výšky čela zásuvky 75 mm).
S jednoručným odblokovaním zásuvky zabraňuje otvoreniu zásuviek počas prepravy. Nevyhnutne dôležité pre všetky montážne vozíky alebo pojazdné pracovné stoly a skrinky.

Vhodné pro:

Všetky korpusy ESD 16G.

Lakování:

Korpus a zásuvky svetlosivá podobná RAL 7035 ESD prášková povrchová úprava.

Poznámka:

Korpus Pro je možný len s jednou zásuvkou s výškou vpredu 50 mm, len v hornej polohe.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Služby a poradcovia produktov

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Na zoznam položiek

    Vybrať variant a počet kusov

    Výška čela zásuvky Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka