Vložka do zásuvky s držiakmi na nástroje VDI30

Č. pol.: 970708 VDI30
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

pre nástrojové držiaky Cena za kus vrát. DPH
  • Zásuvka Úžitková plocha v G: 26×20

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Zásuvka Úžitková plocha v G 26×20
Výška bez upínačov nástrojov 60 mm
Počet upínačov nástrojov 60
Osová vzdialenosť A 79 mm
vhodné pre zásuvky Úžitková šírka v G 26
vhodné pre zásuvky Úžitková hĺbka v G 20
Druh produktu Zásuvková vložka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 970708 VDI30
EAN/GTIN 4062406252632
Číslo výrobcu 970708 VDI30

Popis

Prevedenie:

Nosník z oceľového plechu s upínačom nástrojov z plastu.

Použitie:

Na vkladanie do zásuviek.

Lakování:

Antracitová RAL 7016, prášková farba (nie je možné špeciálne lakovanie).

Poznámka:

Upínače VDI20 sú vhodné aj pre razidlá Trumpf.
Katalógové veľkosti HSK sú vhodné pre upínačom nástrojov tvaru A, C, ostatné tvary pozri tabuľku.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka