Vložka do zásuvky s držiakmi na nástroje C4

Č. pol.: 970708 C4
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

pre nástrojové držiaky Cena za kus vrát. DPH
  • Zásuvka Úžitková plocha v G: 26×20

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Zásuvka Úžitková plocha v G 26×20
    Výška bez upínačov nástrojov 60 mm
    Počet upínačov nástrojov 60
    Osová vzdialenosť A 79 mm
    vhodné pre zásuvky Úžitková šírka v G 26
    vhodné pre zásuvky Úžitková hĺbka v G 20
    Druh produktu Zásuvková vložka

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 970708 C4
    EAN/GTIN 4062406252656
    Číslo výrobcu 970708 C4

    Popis

    Prevedenie:

    Nosník z oceľového plechu s upínačom nástrojov z plastu.

    Použitie:

    Na vkladanie do zásuviek.

    Lakování:

    Antracitová RAL 7016, prášková farba (nie je možné špeciálne lakovanie).

    Poznámka:

    Upínače VDI20 sú vhodné aj pre razidlá Trumpf.
    Katalógové veľkosti HSK sú vhodné pre upínačom nástrojov tvaru A, C, ostatné tvary pozri tabuľku.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka