Vložka do zásuvky s držiakmi na nástroje HSK100

Č. pol.: 970708 HSK100
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
20 kus/y s okamžitým dodaním
  • Zásuvka Úžitková plocha v G: 26×20

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Zásuvka Úžitková plocha v G 26×20
Výška bez upínačov nástrojov 60 mm
Počet upínačov nástrojov 20
Osová vzdialenosť A 142 mm
vhodné pre zásuvky Úžitková šírka v G 26
vhodné pre zásuvky Úžitková hĺbka v G 20
Druh produktu Zásuvková vložka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 970708 HSK100
EAN/GTIN 4062406252731
Číslo výrobcu 970708 HSK100

Popis

Prevedenie:

Nosník z oceľového plechu s upínačom nástrojov z plastu.

Použitie:

Na vkladanie do zásuviek.

Lakování:

Antracitová RAL 7016, prášková farba (nie je možné špeciálne lakovanie).

Poznámka:

Upínače VDI20 sú vhodné aj pre razidlá Trumpf.
Katalógové veľkosti HSK sú vhodné pre upínačom nástrojov tvaru A, C, ostatné tvary pozri tabuľku.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Na zoznam položiek

    Vybrať variant a počet kusov

    pre nástrojové držiaky Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka