Paralelný zverák „Heuer-Front“, Šírka čeľuste: 160mm

Č. pol.: 967350 160
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
21 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šírka čeľuste Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Heuer Front
Šírka čeľuste 160 mm
Rozsah upnutia 225 mm
Hĺbka upnutia 100 mm
Upínacie čeľuste rúr upínať rúry s vonkajším ⌀ 27 mm - 100 mm
vymeniteľné čeľuste nie
Smer otvárania otváranie smerom dopredu
Materiál zápustkovo kovaná oceľ
Hmotnosť 27 kg
Druh produktu Paralelný zverák

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 967350 160
EAN/GTIN 2050002047662
Číslo výrobcu 100 160

Popis

Prevedenie:

Celé z kovanej ocele – zaručene nerozbitné.
Otvorenie smerom dopredu.
S prikovanými čeľusťami na upínanie rúr pod normálnymi čeľusťami. Silné vreteno s dvojitým trapézovým závitom na rýchle otváranie a zatváranie čeľustí. Pozinkovaný vretenný kľúč s nitovanými oceľovými poistnými krúžkami. Vreteno a vodiace dráhy sú chránené pred znečistením. Nastaviteľné hranolové vedenie na oboch stranách.
So zosilneným nadstavcom na kovadlinu na rovnanie a rozrušovanie.
Drážkované, starostlivo povrchovo kalené upínacie čeľuste, nevymeniteľné.

Rozsah dodávky:

Vrát. upevňovacích skrutiek na montáž na pracovnú dosku.

Lakování:

Tepanie modré, práškovo nanášaný lak.

Poznámka:

Vhodný stroj na prestavenie výšky, pozri č. 967540.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka