{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Heuer Front | |
Šírka čeľuste | 120 mm | |
Rozsah upnutia | 150 mm | |
Hĺbka upnutia | 65 mm | |
Upínacie čeľuste rúr upínať rúry s vonkajším ⌀ | 16 mm - 55 mm | |
vymeniteľné čeľuste | nie | |
Smer otvárania | otváranie smerom dopredu | |
Materiál | zápustkovo kovaná oceľ | |
Hmotnosť | 9 kg | |
Druh produktu | Paralelný zverák |
Číslo položky | 967360 120 | |
EAN/GTIN | 2050002047686 | |
Číslo výrobcu | 101 120 |