Paralelný zverák „Heuer-Front“ s upínacím strmeňom, Šírka čeľuste: 100mm

Č. pol.: 967395 100
Individual prices for business customers after login.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
17 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šírka čeľuste Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Heuer Front
Šírka čeľuste 100 mm
Rozsah upínania 10 mm - 60 mm
Upínacie čeľuste rúr upínať rúry s vonkajším ⌀ 3/8 − 1 palec
Smer otvárania otváranie smerom dopredu
Materiál zápustkovo kovaná oceľ
Hmotnosť 5 kg
Druh produktu Paralelný zverák

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 967395 100
EAN/GTIN 2050002047839
Číslo výrobcu 100 100 + 119 100

Popis

Prevedenie:

Celé z kovanej ocele – zaručene nerozbitné.
Otvorenie smerom dopredu.
S prikovanými čeľusťami na upínanie rúr pod normálnymi čeľusťami. Silné vreteno s dvojitým trapézovým závitom na rýchle otváranie a zatváranie čeľustí. Pozinkovaný vretenný kľúč s nitovanými oceľovými poistnými krúžkami. Vreteno a vodiace dráhy sú chránené pred znečistením. Nastaviteľné hranolové vedenie na oboch stranách.
So zosilneným nadstavcom na kovadlinu na rovnanie a rozrušovanie.
Drážkované, starostlivo povrchovo kalené upínacie čeľuste, nevymeniteľné.
Upínací strmeň pre pracovné dosky s hrúbkou 10 - 60 mm.

Použitie:

Na upnutie na pracovné dosky.

Lakování:

Tepanie modré, práškovo nanášaný lak.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka