{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Šírka čeľuste | 150 mm | |
Rozsah upnutia | 280 mm | |
Hĺbka upnutia | 97 mm | |
Upínacie čeľuste rúr upínať rúry s vonkajším ⌀ | 25 mm - 65 mm | |
Smer otvárania | otváranie smerom dozadu | |
Materiál | vysokopevná sivá liatina (GG 22) | |
Hmotnosť | 40,5 kg | |
Druh produktu | Paralelný zverák |
Číslo položky | 967060 150 | |
EAN/GTIN | 2050002047471 | |
Číslo výrobcu | LJ/150 G + D571 12X70 + D125 VZ |