{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Šírka čeľuste | 125 mm | |
Rozsah upnutia | 180 mm | |
Hĺbka upnutia | 88 mm | |
Upínacie čeľuste rúr upínať rúry s vonkajším ⌀ | 16 mm - 68 mm | |
Smer otvárania | otváranie smerom dozadu | |
Materiál | vysokopevná sivá liatina (GG 22) | |
Hmotnosť | 24 kg | |
Druh produktu | Paralelný zverák |
Číslo položky | 967060 125 | |
EAN/GTIN | 2050002047464 | |
Číslo výrobcu | LJ/125 G + D571 12X70 + D125 VZ |