Dvojitý rebrík s plošinou, prístupný z jednej strany 8

Č. pol.: 966272 8
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Počet schodíkov vrátane platformy Cena za kus vrát. DPH
  • Stúpacia technika Nosnosť: 150

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Stúpacia technika Nosnosť 150 kg
Pracovná výška cca. 4,1 m
Výška platformy bez zábradlia 2,07 m
Šírka platformy 380 mm
Hĺbka platformy 390 mm
spodná vonkajšia šírka 0,74 m
Hĺbka priečky/schodu 80 mm
Odkladacia priehradka dostupná Áno
Počet schodíkov vrátane platformy 8
držadlo zábradlia 2
Ochrana pred rozpernosťou 2 vysokopevné perlónové popruhy
Prístup jednostranná
Hmotnosť 17 kg
Norma EN 131
Princíp Two-hands-free Áno
Safer Step Áno
Druh produktu Skladací plošinový rebrík

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 966272 8
EAN/GTIN 4003866404780
Číslo výrobcu 40478

Popis

Prevedenie:

Lemované dvojité rebríky s 80 mm hlbokými stupienkami. Veľká pracovná plošina s obložením z hliníkového ryhovaného plechu (380 × 390 mm). Odkladacia priehradka z hliníka. 2 sériovo vyrábané držiaky pre bezpečný výstup a zostup. Optimálna stabilita vďaka 2 vysokopevným perlónovým popruhom ako ochrana pred rozpernosťou (od 5 stupienkov).

Norma:

EN 131.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka