Dvojitý rebrík s plošinou, prístupný z jednej strany 5

Č. pol.: 966272 5
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Počet schodíkov vrátane platformy Cena za kus vrát. DPH
  • Stúpacia technika Nosnosť: 150

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Stúpacia technika Nosnosť 150 kg
Pracovná výška cca. 3,3 m
Výška platformy bez zábradlia 1,29 m
Šírka platformy 380 mm
Hĺbka platformy 390 mm
spodná vonkajšia šírka 0,65 m
Hĺbka priečky/schodu 80 mm
Odkladacia priehradka dostupná Áno
Počet schodíkov vrátane platformy 5
držadlo zábradlia 2
Ochrana pred rozpernosťou 2 vysokopevné perlónové popruhy
Prístup jednostranná
Hmotnosť 12 kg
Norma EN 131
Princíp Two-hands-free Áno
Safer Step Áno
Druh produktu Skladací plošinový rebrík

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 966272 5
EAN/GTIN 4003866416349
Číslo výrobcu 41634

Popis

Exécution:

Echelle pliante à marches serties de 80 mm de profondeur. Grande plate-forme de travail avec revêtement en tôle d'aluminium striée (380×390 mm). Plateau en aluminium. De série, 2 mains courantes pour une montée et une descente sûres. Stabilité optimale grâce à 2 sangles en perlon très résistantes comme sécurité d'écartement (à partir de 5 marches).

Norme:

EN 131.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka