{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Stúpacia technika Nosnosť | 150 kg | |
Dĺžka rebríka | 1,43 m | |
Pracovná výška cca. | 4,6 m | |
Výška platformy bez zábradlia | 2,59 m | |
Šírka platformy | 380 mm | |
Hĺbka platformy | 390 mm | |
spodná vonkajšia šírka | 0,8 m | |
Výška nosníka | 73 mm | |
Hĺbka priečky/schodu | 80 mm | |
Odkladacia priehradka dostupná | Áno | |
Počet schodíkov vrátane platformy | 10 | |
držadlo zábradlia | 2 | |
Ochrana pred rozpernosťou | 2 vysokopevné perlónové popruhy | |
Prístup | jednostranná | |
Hmotnosť | 20 kg | |
Norma | EN 131 | |
Princíp Two-hands-free | Áno | |
Safer Step | Áno | |
Druh produktu | Skladací plošinový rebrík |
Číslo položky | 966272 10 | |
EAN/GTIN | 4003866404797 | |
Číslo výrobcu | 40479 |