Hliníkový strojový krok 4

Č. pol.: 966148 4
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Počet schodíkov vrátane platformy Cena za kus vrát. DPH
  • Stúpacia technika Nosnosť: 150

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Stúpacia technika Nosnosť 150 kg
Pracovná výška cca. 2,8 m
Výška platformy bez zábradlia 0,8 m
Šírka platformy 577 mm
Hĺbka platformy 350 mm
Šírka ložnej plochy 1,1 m
Hĺbka ložnej plochy 0,71 m
Hĺbka priečky/schodu 200 mm
Počet schodíkov vrátane platformy 4
Materiál stupienky z ryhovaného plechu
Schod Prevedenie Stupeň
Prístup jednostranná
Hmotnosť 10,1 kg
Norma DIN EN 14183
Druh produktu Pracovná podesta

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 966148 4
EAN/GTIN 4003866400348
Číslo výrobcu 40034

Popis

Prevedenie:

Stabilná, ľahká hliníková konštrukcia, 200 mm hlboké schodíky z hliníkového ryhovaného plechu, plocha na státie 350 × 577 mm.

Norma:

DIN EN 14183.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka