Schodíky z ryhovaného plechu, ľahko prenosný, možný počet schodíkov 1 – 5, Počet schodíkov vrátane platformy: 1

Č. pol.: 966148 1
Price per 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Počet schodíkov vrátane platformy Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Stúpacia technika Nosnosť: 150

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Stúpacia technika Nosnosť 150 kg
Pracovná výška cca. 2,2 m
Výška platformy bez zábradlia 0,2 m
Šírka platformy 577 mm
Hĺbka platformy 350 mm
Šírka ložnej plochy 0,4 m
Hĺbka ložnej plochy 0,6 m
Hĺbka priečky/schodu 200 mm
Počet schodíkov vrátane platformy 1
Materiál stupienky z ryhovaného plechu
Schod Prevedenie Stupeň
Prístup jednostranná
Hmotnosť 3 kg
Norma DIN EN 14183
Druh produktu Pracovná podesta

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 966148 1
EAN/GTIN 4003866400317
Číslo výrobcu 40031
Výrobca Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Popis

Prevedenie:

Stabilná, ľahká hliníková konštrukcia, 200 mm hlboké schodíky z hliníkového ryhovaného plechu, plocha na státie 350 × 577 mm.

Norma:

DIN EN 14183.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka