{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Stúpacia technika Nosnosť | 150 kg | |
Pracovná výška cca. | 2,4 m | |
Výška platformy bez zábradlia | 0,4 m | |
Šírka platformy | 577 mm | |
Hĺbka platformy | 350 mm | |
Šírka ložnej plochy | 0,64 m | |
Hĺbka ložnej plochy | 0,67 m | |
Hĺbka priečky/schodu | 200 mm | |
Počet schodíkov vrátane platformy | 2 | |
Materiál | stupienky z ryhovaného plechu | |
Schod Prevedenie | Stupeň | |
Prístup | jednostranná | |
Hmotnosť | 5,5 kg | |
Norma | DIN EN 14183 | |
Druh produktu | Pracovná podesta |
Číslo položky | 966148 2 | |
EAN/GTIN | 4003866400324 | |
Číslo výrobcu | 40032 |