Hliníkový strojový krok 1

Č. pol.: 966148 1
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Počet schodíkov vrátane platformy Cena za kus vrát. DPH
  • Stúpacia technika Nosnosť: 150

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Stúpacia technika Nosnosť 150 kg
    Pracovná výška cca. 2,2 m
    Výška platformy bez zábradlia 0,2 m
    Šírka platformy 577 mm
    Hĺbka platformy 350 mm
    Šírka ložnej plochy 0,4 m
    Hĺbka ložnej plochy 0,6 m
    Hĺbka priečky/schodu 200 mm
    Počet schodíkov vrátane platformy 1
    Materiál stupienky z ryhovaného plechu
    Schod Prevedenie Stupeň
    Prístup jednostranná
    Hmotnosť 3 kg
    Norma DIN EN 14183
    Druh produktu Pracovná podesta

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 966148 1
    EAN/GTIN 4003866400317
    Číslo výrobcu 40031

    Popis

    Prevedenie:

    Stabilná, ľahká hliníková konštrukcia, 200 mm hlboké schodíky z hliníkového ryhovaného plechu, plocha na státie 350 × 577 mm.

    Norma:

    DIN EN 14183.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka